« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3411320NT - Zen Tube 48V 3 24° 2700K Nt
Zen Tube 48V 3 24° 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3411320NT
Référence Sonepar : 03861267771
EAN : 8435402677710
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 3070 Lm - 23 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20