« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3412320NT - Zen Tube 48V 3 Dim Dali 24° 27
Zen Tube 48V 3 Dim Dali 24° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3412320NT
Référence Sonepar : 03861267783
EAN : 8435402677833
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 3070 Lm - 23 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20