« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3421020BCNT - Art Base Dim Dali 2700K Bcnt
Art Surface Dim Dali 2700K IP20 CRI sup 90 BCNT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3421020BCNT
Référence Sonepar : 03861300703
EAN : 8435633007034
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Cuivre Brossé - 570 Lm - 6,3 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20