« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3421021BGWT - Art Base Dim Dali 3000K Bgwt
Art Surface Dim Dali 3000K IP20 CRI sup 90 BGWT Or Brossé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3421021BGWT
Référence Sonepar : 03861300714
EAN : 8435633007140
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or Brossé - 630 Lm - 6,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20