« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3430011BG - Art Direct + Indirect 3000K Bg
Art Direct + Indirect 5M 3000K IP20 CRI sup 90 Or Brossé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3430011BG
Référence Sonepar : 03861269514
EAN : 8435402695141
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or Brossé - 630 Lm - 6,3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20