« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3440111WT - Fit 20 48V Spot 3000K Wt
Fit 20 48V Spot 3000K Non Dim IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3440111WT
Référence Sonepar : 03861267818
EAN : 8435402678182
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 150 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20