« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3440120G - Fit 20 48V 30° 2700K G
Fit 20 48V 30° 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3440120G
Référence Sonepar : 03861304392
EAN : 8435633043926
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 127 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20