« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3440120G-S - Fit 20 48V Short 30° 2700K G
Fit 20 48V Short 30° 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3440120G-S
Référence Sonepar : 03861304488
EAN : 8435633044886
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 127 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20