« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3440130NT - Fit 20 48V 54° 2700K Nt
Fit 20 48V 54° 2700K Non Dim IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3440130NT
Référence Sonepar : 03861267823
EAN : 8435402678236
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 127 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20