« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3440210NT-S - Fit 20 48V Short Dim Dali Spot
Fit 20 48V Short Dim Dali Spot 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3440210NT-S
Référence Sonepar : 03861270112
EAN : 8435402601876
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 127 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20