« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3440221GW - Fit 20 48V Dim Dali Medium 300
Fit 20 48V Dim Dali Medium 3000K IP20 CRI>90 Or - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3440221GW
Référence Sonepar : 03861305838
EAN : 8435633058388
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - Rail Blanc - 150 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20