« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441110G - Fit 20 48V Double Spot 2700K G
Fit 20 48V Double Spot 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441110G
Référence Sonepar : 03861304402
EAN : 8435633044022
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20