« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441110WTW-S - Fit 20 48V Short Double Spot 2
Fit 20 48V Short Double Spot 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441110WTW-S
Référence Sonepar : 03861305861
EAN : 8435633058616
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20