« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441120NT - Fit 20 48V Double Medium 2700K
Fit 20 48V Double Medium 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441120NT
Référence Sonepar : 03861267843
EAN : 8435402678434
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20