« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441120NTW - Fit 20 48V Double Medium 2700K
Fit 20 48V Double Medium 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441120NTW
Référence Sonepar : 03861305870
EAN : 8435633058708
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20