« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441121G-S - Fit 20 48V Short Double Medium
Fit 20 48V Short Double Medium 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441121G-S
Référence Sonepar : 03861304501
EAN : 8435633045012
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 2 x 150 Lm - 4,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20