« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441121NT - Fit 20 48V Double Medium 3000K
Fit 20 48V Double Medium 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441121NT
Référence Sonepar : 03861267845
EAN : 8435402678458
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 150 Lm - 4,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20