« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441131NTW-S - Fit 20 48V Short Double Flood
Fit 20 48V Short Double Flood 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441131NTW-S
Référence Sonepar : 03861305889
EAN : 8435633058890
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 150 Lm - 4,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20