« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441211WTW-S - Fit 20 48V Short Double Dim Da
Fit 20 48V Short Double Dim Dali Spot 3000K Blanc Texturé - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441211WTW-S
Référence Sonepar : 03861305903
EAN : 8435633059033
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 2 x 150 Lm - 4,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20