« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441220NTW-S - Fit 20 48V Short Double Dim Da
Fit 20 48V Short Double Dim Dali Medium 2700K Noir Texturé - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441220NTW-S
Référence Sonepar : 03861305907
EAN : 8435633059071
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20