« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441220WT - Fit 20 48V Double Dim Dali Med
Fit 20 48V Double Dim Dali Medium 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441220WT
Référence Sonepar : 03861267856
EAN : 8435402678564
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20