« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441230NTW - Fit 20 48V Double Dim Dali Flo
Fit 20 48V Double Dim Dali Flood 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441230NTW
Référence Sonepar : 03861305918
EAN : 8435633059187
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20