« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3441230WT - Fit 20 48V Double Dim Dali Flo
Fit 20 48V Double Dim Dali Flood 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3441230WT
Référence Sonepar : 03861267860
EAN : 8435402678601
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2 x 127 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >50.000h - IP20