« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450110NT - Fit 35 48V Spot 2700K Nt
Fit 35 48V Spot 2700K Non Dim IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450110NT
Référence Sonepar : 03861267864
EAN : 8435402678649
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 620 Lm - 5,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20