« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450111G - Fit 35 48V Spot 3000K G
Fit 35 48V Spot 3000K Non Dim IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450111G
Référence Sonepar : 03861304367
EAN : 8435633043674
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 660 Lm - 5,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20