« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450111NT - Fit 35 48V Spot 3000K Nt
Fit 35 48V Spot 3000K Non Dim IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450111NT
Référence Sonepar : 03861267866
EAN : 8435402678663
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 660 Lm - 5,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20