« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450112WT - Fit 35 48V Spot 4000K Wt
Fit 35 48V Spot 4000K Non Dim IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450112WT
Référence Sonepar : 03861307913
EAN : 8435633079130
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 710 Lm - 5,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20