« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450120G - Fit 35 48V Medium 2700K G
Fit 35 48V Medium 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450120G
Référence Sonepar : 03861304368
EAN : 8435633043681
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 620 Lm - 5,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20