« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450121GW - Fit 35 48V Medium 3000K Gw
Fit 35 48V Medium 3000K Non Dim IP20 CRI>90 Or - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450121GW
Référence Sonepar : 03861305946
EAN : 8435633059460
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - Rail Blanc - 660 Lm - 5,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20