« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450122NT - Fit 35 48V Medium 4000K Nt
Fit 35 48V Medium 4000K Non Dim IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450122NT
Référence Sonepar : 03861307921
EAN : 8435633079215
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 710 Lm - 5,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20