« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450132WT - Fit 35 48V Flood 4000K Wt
Fit 35 48V Flood 4000K Non Dim IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450132WT
Référence Sonepar : 03861307937
EAN : 8435633079376
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 710 Lm - 5,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20