« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450212WT - Fit 35 48V Dim Dali Spot 4000K
Fit 35 48V Dim Dali Spot 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450212WT
Référence Sonepar : 03861307949
EAN : 8435633079499
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 710 Lm - 5,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20