« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450220G - Fit 35 48V Dim Dali Medium 270
Fit 35 48V Dim Dali Medium 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450220G
Référence Sonepar : 03861304374
EAN : 8435633043742
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 620 Lm - 5,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20