« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3450231G - Fit 35 48V Dim Dali Flood 3000
Fit 35 48V Dim Dali Flood 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3450231G
Référence Sonepar : 03861304377
EAN : 8435633043773
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 660 Lm - 5,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20