« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451110NT-S - Fit 35 48V Short Double Spot 2
Fit 35 48V Short Double Spot 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451110NT-S
Référence Sonepar : 03861270076
EAN : 8435402600992
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 620 Lm - 11 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20