« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451112GW - Fit 35 48V Double Spot 4000K G
Fit 35 48V Double Spot 4000K IP20 CRI>90 Or - Rail Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451112GW
Référence Sonepar : 03861307979
EAN : 8435633079796
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - Rail Blanc - 2 x 710 Lm - 11 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20