« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451121G - Fit 35 48V Double Medium 3000K
Fit 35 48V Double Medium 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451121G
Référence Sonepar : 03861304381
EAN : 8435633043810
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 2 x 660 Lm - 11 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20