« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451121NT-S - Fit 35 48V Short Double Medium
Fit 35 48V Short Double Medium 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451121NT-S
Référence Sonepar : 03861270082
EAN : 8435402601135
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 660 Lm - 11 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20