« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451122NT-S - Fit 35 48V Short Double Medium
Fit 35 48V Short Double Medium 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451122NT-S
Référence Sonepar : 03861307994
EAN : 8435633079949
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 710 Lm - 11 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20