« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451130WT-S - Fit 35 48V Short Double Flood
Fit 35 48V Short Double Flood 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451130WT-S
Référence Sonepar : 03861270085
EAN : 8435402601180
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2 x 620 Lm - 11 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20