« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451210G-S - Fit 35 48V Short Double Dim Da
Fit 35 48V Short Double Dim Dali Spot 2700K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451210G-S
Référence Sonepar : 03861304480
EAN : 8435633044800
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 2 x 620 Lm - 11 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20