« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451210NT - Fit 35 48V Double Dim Dali Spo
Fit 35 48V Double Dim Dali Spot 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451210NT
Référence Sonepar : 03861267900
EAN : 8435402679004
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 620 Lm - 11 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20