« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451211G - Fit 35 48V Double Dim Dali Spo
Fit 35 48V Double Dim Dali Spot 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451211G
Référence Sonepar : 03861304385
EAN : 8435633043858
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 2 x 660 Lm - 11 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20