« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451211WT - Fit 35 48V Double Dim Dali Spo
Fit 35 48V Double Dim Dali Spot 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451211WT
Référence Sonepar : 03861267903
EAN : 8435402679035
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2 x 660 Lm - 11 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20