« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451220NTW-S - Fit 35 48V Short Double Dim Da
Fit 35 48V Short Double Dim Dali Medium 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - Rail Bl
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451220NTW-S
Référence Sonepar : 03861306051
EAN : 8435633060510
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 620 Lm - 11 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20