« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451221G - Fit 35 48V Double Dim Dali Med
Fit 35 48V Double Dim Dali Medium 3000K IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451221G
Référence Sonepar : 03861304387
EAN : 8435633043872
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 2 x 660 Lm - 11 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20