« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451221WTW-S - Fit 35 48V Short Double Dim Da
Fit 35 48V Short Double Dim Dali Medium 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé-Rail Bla
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451221WTW-S
Référence Sonepar : 03861306059
EAN : 8435633060596
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 2 x 660 Lm - 11 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20