« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451222NT - Fit 35 48V Double Dim Dali Med
Fit 35 48V Double Dim Dali Medium 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451222NT
Référence Sonepar : 03861308029
EAN : 8435633080297
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 710 Lm - 11 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20