« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3451231NT - Fit 35 48V Double Dim Dali Flo
Fit 35 48V Double Dim Dali Flood 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3451231NT
Référence Sonepar : 03861267910
EAN : 8435402679103
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 660 Lm - 11 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20