« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3460111G - Fit 50 48V Spot 3000K G
Fit 50 48V Spot 3000K Non Dim IP20 CRI>90 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3460111G
Référence Sonepar : 03861304355
EAN : 8435633043551
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Or - 1180 Lm - 12 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >108.000h - IP20